Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLISTOL Universalöl 500ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLISTOL Universalöl 500ml Flasche
BALLISTOL Universalöl 500ml Flasche
BALLISTOL Universalöl 500ml Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-328527
Hersteller:
     Klever
Herst.-Nr.:
     21147
EAN/GTIN:
     4017777211474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Schließzylinder-Pflegespray
Universalöl • Reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert und schützt vor Korrosion und Rost • Verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste sowie andere ungeeignete Öle und neutralisiert schwache Säuren • Lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein und biologisch abbaubar • Dermatologisch mit „Sehr Gut“ getestet • Spezialmittel für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und den Haushalt • Pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbestandigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Inhalt ca.:
500 ml l
Hersteller:
BALLISTOL
Inhalt:
500 ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
6
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 10,21*
1 Tag
83
6
€ 5,45*
ab € 7,84*
€ 10,27*
1
€ 9,80*
ab € 7,82*
€ 10,59*
1 Tag
50
6
€ 5,59*
ab € 8,17*
€ 10,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BALLISTOL
21353
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.