Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner Scrubs-Reinigungstucher Eimer mit 72 Tucher mit NFS Freigabe Zertifikat Nummer 160187


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Berner Scrubs-Reinigungstucher Eimer mit 72 Tucher mit NFS Freigabe Zertifikat Nummer 160187
Berner Scrubs-Reinigungstucher Eimer mit 72 Tucher mit NFS Freigabe Zertifikat Nummer 160187
Berner Scrubs-Reinigungstucher Eimer mit 72 Tucher mit NFS Freigabe Zertifikat Nummer 160187
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-328612
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     4019114422727
EAN/GTIN:
     4019114422727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Kunststoffreinigungstücher
SCRUBS-Reinigungstücher • Entfernen schnell, gründlich und schonend stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe,Tinte, Dichtungsmittel usw. • Nach Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen, Ausrüstungen, lackierten und kunststoffbeschichteten Oberflächen • Mit Orangenduft • Wirken antibakteriell • Rückfettend • Gründliche Handreinigung ohne Wasser • Lösen den Schmutz und nehmen ihn vollständig auf • Hände bleiben nachhaltig sauber
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Eimer
Ausführung:
Spedereimer
PH-Wert:
7.8
Anzahl der Tücher:
72
Marke:
Scrubs
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
72
Tuchgröße:
27 x 31 cm
Inhalt ca.:
Eimer à 72 Tücher

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1450
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,15*
€ 14,51*
3 Tage
1083
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 14,78*
1 Tag
2546
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 11,42*
€ 14,85*
3 Tage
1300
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,39*
€ 14,87*
Lager 5417
1
pro Eimer
€ 4,90*
ab € 17,38*
€ 23,40*
Menge:  Eimer  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 23,40*
€ 27,85
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 23,25*
€ 27,67
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 22,22*
€ 26,44
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 20,31*
€ 24,17
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 19,91*
€ 23,69
pro Eimer
ab 25 Eimer
€ 19,83*
€ 23,60
pro Eimer
ab 50 Eimer
€ 19,77*
€ 23,53
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 17,38*
€ 20,68
pro Eimer
1 Eimer enthält 72 Stück (ab € 0,24139* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.