Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandimex Stahlband 5/8" V2A, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandimex Stahlband 5/8" V2A, 30 m
Bandimex Stahlband 5/8" V2A, 30 m
Artikel-Nr.:
     5417S-329716
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     4332163917748
EAN/GTIN:
     4332163917748
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Band V2A

Vollrunde Kannten, V2A Edelstahl. Rollen à 30 Meter.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Grundpreis:
Ja
Dicke:
0,75 mm
Gewicht:
2,90 kg
(Breite Zoll/mm):
5/8/16,00
Weitere Suchbegriffe: schellenband, Stahlband 5/8" V2A, 30m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,41*
€ 49,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,12*
€ 50,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,21367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.