Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 10/6 mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 10/6 mm, POM
Riegler Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 10/6 mm, POM
Riegler Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 10/6 mm, POM
Riegler Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 10/6 mm, POM
Riegler Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 10/6 mm, POM
Artikel-Nr.:
     5417S-336137
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111003
EAN/GTIN:
     4047322074520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Reduktion
Reduzier-Stück
Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 10/6 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POM

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Acetalcopolymerisat
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Temperaturbereich max.:
90 °C
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Min. Temperatur:
-40
Werkstoffart:
Kunststoff
für Schlauch:
LW 10/6 mm
max. Temperatur:
90 °C
max. Druck:
10
L1:
58 mm
Form:
gerade
Ausführung:
Gerade-Verbinder
Schlauchgröße:
10 mm
Länge (L1):
58,0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2593
200
€ 4,90*
ab € 0,47*
€ 0,61*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,64*
2 Tage
2593
1
€ 8,50*
ab € 0,40*
€ 0,64*
17 Tage
2599
1
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,69*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.