Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 12/8 mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 12/8 mm, POM
Riegler Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 12/8 mm, POM
Riegler Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 12/8 mm, POM
Riegler Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 12/8 mm, POM
Riegler Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 12/8 mm, POM
Artikel-Nr.:
     5417S-336139
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111005
EAN/GTIN:
     4047322074544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Reduktion
Reduzier-Stück
Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 12/8 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POM

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

Weitere Informationen:
Form:
gerade
Werkstoff:
Acetalcopolymerisat
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Temperaturbereich max.:
90 °C
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Min. Temperatur:
-40
Werkstoffart:
Kunststoff
für Schlauch:
LW 12/8 mm
max. Temperatur:
90 °C
max. Druck:
10
L1:
62.5 mm
Ausführung:
Gerade-Verbinder
Schlauchgröße:
12 mm
Länge (L1):
62,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Schlauchverbinder, reduziernippel kunststoff, schlauchverbinder, ger. Reduzierstutzen LW 12 - 8 aus POM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1084
200
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,72*
2 Tage
1084
1
€ 8,50*
ab € 0,45*
€ 0,72*
4 Tage
114
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,77*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.