Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 3/8 a.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 3/8 a.
Riegler Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 3/8 a.
Riegler Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 3/8 a.
Riegler Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 3/8 a.
Artikel-Nr.:
     5417S-336378
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113366
EAN/GTIN:
     4047322100786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 3/8 a., Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
B:
6,5 mm
c:
10,0 mm
Gewinde:
G 3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer G3/8 aus Sinterbronce, AG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
100
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,66*
2 Tage
104
1
€ 6,80*
ab € 1,39*
€ 2,08*
4 Tage
104
1
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,26*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,65*
2 Tage
104
1
€ 8,50*
ab € 1,85*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.