Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Absperrventil Blaue Serie, Steckanschluss Schl-Ø 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Absperrventil Blaue Serie, Steckanschluss Schl-Ø 8
Riegler Absperrventil Blaue Serie, Steckanschluss Schl-Ø 8
Riegler Absperrventil Blaue Serie, Steckanschluss Schl-Ø 8
Riegler Absperrventil Blaue Serie, Steckanschluss Schl-Ø 8
Riegler Absperrventil Blaue Serie, Steckanschluss Schl-Ø 8
Artikel-Nr.:
     5417S-336618
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110098
EAN/GTIN:
     4047322202169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Absperrventil, 2 x Steckanschluss • Schnellsteckverbinderserie • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Empfohlener Schlauch: PU oder PA • Luft, Vakuum • Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt • Material Andruckring: Kunststoff • Betriebsdruck: max. 15 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
l2:
41,5 mm
L1:
52,6 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,39*
3 Tage
8
5
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,39*
3 Tage
3728
1
€ 6,80*
ab € 3,02*
€ 4,41*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,45*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,3588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.