Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-FLOR Bindedraht grün 2,0 x 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-FLOR Bindedraht grün 2,0 x 25 m
E-FLOR Bindedraht grün 2,0 x 25 m
Artikel-Nr.:
     5417S-46986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014236
EAN/GTIN:
     4317784014236
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
E-FLOR Bindedraht

Kunststoffummantelt, RAL 6005 tannengrün, in Ringen à 25 m.

Weitere Informationen:
Stärke:
2
Länge:
25
Durchmesser:
2,0
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 2mm, bindedraht, E-FLOR Bindedraht grün 2,0 X 25 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
308
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,74*
7 Tage
308
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,27*
€ 3,88*
4 Tage
308
€ 8,50*
ab € 2,30*
€ 3,92*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0696* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.