Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viereckgeflecht, verzinkt, grün-ummantelt, 50 x 2,8 x 800 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Viereckgeflecht, verzinkt, grün-ummantelt, 50 x 2,8 x 800 mm
Viereckgeflecht, verzinkt, grün-ummantelt, 50 x 2,8 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-47148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784015073
EAN/GTIN:
     4317784015073
Suchbegriffe:
4-Eck-Geflechtzaun
4eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Drahtgeflecht 4-eckig
  • Stärke 2,8 mm
  • Verzinkt und grün ummantelt RAL 6005
  • Rollenlänge 25 m
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Oberfläche:
verzinkt, ummantelt
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Materialstärke:
2,8 mm
Gesamtlänge:
25 m
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
50 x 2,8 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht, Geflecht 4-eck grün 50X2,8X 800
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 44,81*
€ 59,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,33*
€ 61,58*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 46,22*
€ 61,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 45,81*
€ 64,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,34*
€ 77,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,77*
€ 92,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 77,52*
€ 92,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,27*
€ 88,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,27*
€ 86,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 67,99*
€ 80,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 60,34*
€ 71,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,4136* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.