Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Spaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Spaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel
Idealspaten Spaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel
Idealspaten Spaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel
Idealspaten Spaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel
Idealspaten Spaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel
Artikel-Nr.:
     5417S-48197
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     10010203
EAN/GTIN:
     4005827100151
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Spaten IDEAL, Gärtner Form • Blatt feinpoliert • Konisch, selbstschärfend gewalzt • Aus einem Stück gefertigt • Mit Stiel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Breite 2:
180
Material Stiel:
Esche
Blattveredelung:
poliert
Stielform:
T-Sitel
SB-Verpackt:
Nein
Breite 1:
185
Marke:
Idealspaten
Hersteller:
Idealspaten
Größe:
2
Gewicht:
2200 g
Stiellänge:
850 mm
Stiel:
Ja
Blattlänge:
285 mm
Ausführung:
Spaten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 47,94*
€ 58,62*
1 Tag
32
1
€ 5,45*
ab € 48,12*
€ 58,68*
3 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 49,54*
€ 60,12*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 48,87*
€ 61,53*
1 Tag
22
5
Frei Haus
ab € 55,18*
€ 64,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.