| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-48255 Herst.-Nr.: 4004718240006 EAN/GTIN: 4004718240006 |
| |
|
| | |
| Luna Holz-Rattenfalle • Groß und schlagkräftig • Aus Buchenholz • Mit Holzwippe • Köderbügel • Feder aus Federstahldraht Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tierfalle | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Hersteller: | Deufa | Breite: | 85 | Lieferumfang: | 2 | Material: | Buche | Länge: | 165 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,93* | € 1,34* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,95* | € 1,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,20* | € 2,14* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,36* | € 2,41* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,31* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|