Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.C.E. Tischlerschmiege 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.C.E. Tischlerschmiege 300 mm
E.C.E. Tischlerschmiege 300 mm
E.C.E. Tischlerschmiege 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-56039
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     407-300
EAN/GTIN:
     4016650047308
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
Tischlerschmiege
ece schmiege
Tischlerschmiege Nr. 407

Mit blauer, federnd-harter Stahlzunge, aufgepasstem, starkem Messing-U-Beschlag, das Langloch in der Stahlzunge ermöglicht Innenmessungen, alle Befestigungsteile aus massivem Messing, Schenkel aus gedämpfter Buche.

Weitere Informationen:
Abmessung:
300
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
SB-Verpackt:
Ja
Material Schenkel:
Buchenholz
Material Schiene:
Federbandstahl
Schenkellänge:
300
Hersteller:
E.C.E
Schenkelmaterial:
Buche
Schienenmaterial:
Stahl
Länge:
300
Weitere Suchbegriffe: schmiege, schmiege 300mm, Tischlerschmiege 300mm ECE
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,93*
€ 40,13*
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 31,36*
€ 40,20*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 31,23*
€ 40,24*
1 Tag
86
1
€ 5,45*
ab € 31,88*
€ 40,82*
3 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 32,35*
€ 41,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858515
ab € 7,08*
Ähnlich
PROMAT
4000858516
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.