| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-56624 Herst.-Nr.: 035611E EAN/GTIN: 4004625356111 |
| | |
|
| | |
| Hartlötpulver HKM Nr. 3.5611 E Nach DIN 8511, Typ F-SH 2, für Kupfer- und Messing-Schweißungen und Lötungen an Stahl, Kupfer und Messing 750-1100 °C, 160 g. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | SB-Verpackt: | Nein | geeignet für: | Kupfer- und Messing-Schweißungen und Lötungen an Stahl, Kupfer und Messing | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hartlötpulver Rolot SB-Pack Nr.3.5611E 100g |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,91* | € 10,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,11* | € 11,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,12* | € 11,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,27* | € 11,90* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,66* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|