Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartlötpulver Rolot Nr.3.5611E SB-Pack 50 g Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartlötpulver Rolot Nr.3.5611E SB-Pack 50 g Rothenberger
Hartlötpulver Rolot Nr.3.5611E SB-Pack 50 g Rothenberger
Hartlötpulver Rolot Nr.3.5611E SB-Pack 50 g Rothenberger
Hartlötpulver Rolot Nr.3.5611E SB-Pack 50 g Rothenberger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625356111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004625356111
Suchbegriffe:
Hartlötpulver
rothenberger hartlötpulver
hartlötpulver
Hartlötpulver HKM Nr. 3.5611 E

• Nach DIN 8511, Typ F-SH 2 • Für Kupfer- und Messing-Schweißungen sowie Hartlöten an Stahl, Kupfer und Bundmetallen • 800–1100 °C Lieferung: 50-g-Dose.

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
26994799
Herstellerartikelnummer:
035611E
Herstellername:
Rothenberger Industrial GmbH
Markenname:
Rothenberger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötpulver, Flussmittel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 10,44*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 11,63*
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 11,65*
Lager 7
17
1
€ 4,79*
ab € 8,27*
€ 11,90*
1
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.