Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Rahmenbandmaß 50 m x 13 mm weißlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BMI Rahmenbandmaß 50 m x 13 mm weißlackiert
BMI Rahmenbandmaß 50 m x 13 mm weißlackiert
BMI Rahmenbandmaß 50 m x 13 mm weißlackiert
Artikel-Nr.:
     5417S-56664
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     501021050A
EAN/GTIN:
     4007368373506
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Rahmenbandmaß Nr. 501 STANDARD

Mit Kunststoffgriff, stabiler Kurbelarm (umzubauen von Rechts- auf Linkshändergebrauch), eloxierter, gerader Leichtmetall-Rahmen. Stahlband, weiß lackiert, cm-Teilung, Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag.

Weitere Informationen:
Automatischer Bandrücklauf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Gummischutzrahmen:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Skalierung:
cm
Max. Messbereich:
50000
Griffmaterial:
Kunststoff
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Einteilung:
cm
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Hersteller:
BMI
Sichtfenster:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Innenmessung:
Nein
Bandmaterial:
Stahl
Grundpreis:
Nein
Ausführung:
gerader Rahmen
Breite:
13 mm
Länge:
50 m
Maßanfang:
ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, stahlbandmaß 50m, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Rahmenbandmass 50mx13mm weißlackiert BMI
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,68*
€ 51,09*
9 Tage
20
€ 4,95*
ab € 40,02*
€ 51,32*
6 Tage
17
€ 4,79*
ab € 42,47*
€ 53,66*
€ 4,80*
ab € 46,42*
€ 58,89*
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 48,51*
€ 60,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.