Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Wasserfest HolzleimProfi-Leimer 420g (F)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ponal Wasserfest HolzleimProfi-Leimer 420g (F)
Ponal Wasserfest HolzleimProfi-Leimer 420g (F)
Ponal Wasserfest HolzleimProfi-Leimer 420g (F)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-62783
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000088596
EAN/GTIN:
     4015000088596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Ponal Super 3 ProfiLeimer • Endfestigkeit der Ponal Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Schnelle und saubere Befüllung durch weite Öffnung • Lange schmale Spitze, auch für Dübellochungen geeignet • Griffige ergonomische Form • Kunststoff in Werkzeugqualität, gute Quetschbarkeit • Einfacher Verschluss, sichere Kappenaufbewahrung • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3 • Offene Zeit bei +23 °C Raumtemperatur: max. 12 Minuten • Verarbeitungszeit: nicht unter +6 °C (Weißpunkt) • Verbrauch: ca. 150 g/m² • Pressdruck: mindestens 20 N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Ausführung:
420 g PPL 12
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Ponal

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leimflasche, Leimspritze, Leimspritzflasche, ponal holzleim, leimflasche, Ponal Wasserfest Holzleim Profi-Leimer 420g (F)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
121
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,16*
1 Tag
174
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,97*
€ 12,23*
1 Tag
174
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 12,28*
Lager 5417
12
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 9,83*
€ 12,35*
1 Tag
114
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 10,31*
€ 12,56*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Flasche
ab 300 Flaschen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Flasche
ab 600 Flaschen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 148,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.