Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Batteriepolfett 100ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Batteriepolfett 100ml Tube
E-COLL Batteriepolfett 100ml Tube
E-COLL Batteriepolfett 100ml Tube
Artikel-Nr.:
     5417S-63262
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784015646
EAN/GTIN:
     4317784015646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Pol-Fett
Batteriepol-Fett
Batteriepolfett
Polfett
Batteriepolfett • Spezialfett für Batteriepole und Wasserpumpen • Silikonfrei • Korrosionsschutz an Batteriepolen • Kennzeichnung nach DIN 51502: KP3K-20 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Amine, C10-14-tert-Alkyl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Silikonfrei:
Ja
Gebinde:
Tube
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +130 °C
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
100-ml-Tube
Inhalt:
100 ml
Weitere Suchbegriffe: e-coll batteriepolfett, polfett, Batteriepolfett 100g E-COLL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
20
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,32*
2 Tage
140
10
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 7,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 8,17*
14 Tage
200
10
€ 6,99*
ab € 6,43*
€ 8,58*
10
€ 4,80*
ab € 6,64*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.