Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: batteriepolfett liqui moly
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Batteriepolfett

  Batteriepolfett  (26 Angebote unter 30.820.534 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Batteriepolfett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Batteriepolfett"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Batteriepolfett 100ml Tube E-COLL (8 Angebote) 
Batteriepolfett • Spezialfett für Batteriepole und Wasserpumpen • Silikonfrei • Korrosionsschutz an Batteriepolen • Kennzeichnung nach DIN 51502: KP3K-20 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +130 ...
E-Coll
4317784015646
€ 4,77*
pro Stück
 
 Stück
Aeronix 410100 Batterie-Pol-Fett 100g (2 Angebote) 
Aeronix 410100 Batterie-Pol-Fett 100g Isolier- und Säureschutzfett Verhindert Oxidation und Sulfatbildung Verhindert Kriechströme Ist ein hervorragendes Isoliermittel und verhindert die Selbstentla...
Aeronix
410100
€ 8,2024*
pro Stück
 
 Stück
LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett 50g 3140 Verpackungseinheit = 12 Stück (6 Angebote) 
Beschreibung:Kunststoffverträgliches Spezialfett, abgestimmt auf die Pflege und Wartung der Fahrzeugelektronik, speziell von Batteriepolen und elektrischen Verbindungselementen. Sorgt für sicheres ...
Liqui Moly
3140
€ 3,00*
pro Stück
 
 Stück
E-COLL Anti-Seez Gleitmetall 400ml (7 Angebote) 
Anti-Seez-Gleitmetall Ausführung: Temperaturbeständig von –180 °C bis +1200 °C, druckfest bis 2300 kp/cm², süß- und seewasserbeständig, beständig gegen die meisten Säuren und Laugen. Anwendung: Zur...
E-Coll
30608060
€ 6,73*
pro 400 Milliliter
 
 Dose
Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 1kg Dose (1 Angebot) 
Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 1kg Dose - verhindert Schäden durch Oxydation bzw. Sulfatbildung und Säurefraß an Batteriepole, an Klemmen,Verschraubungen usw. - neutralisiert verspritzte Sä...
Äronix
Q9884908
€ 50,0787*
pro Stück
 
 Stück
Polfett 50 ml (1 Angebot) 
Polfett 50 ml • Harz- und säurefrei • Säureschutz • Salzwasserresistent • Korrosionsschutz für Batteriepole, Kabelschuhe usw. • Auch für Aluminium geeignet Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qual...
Connex
COX591148
€ 1,55*
pro 50 Milliliter
 
 Gläser
E-COLL Schmiergrafit 750ml Dose (9 Angebote) 
Schmiergrafit • Ermöglicht leichte Demontage bestrichener Gewindeteile und Flansche • Dichtet gut ab und verhindert das Festbrennen von Dichtungen und Packungen • Jahrelang lagerfähig • Silikonfrei...
E-Coll
€ 24,32*
pro Stück
 
 Stück
Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 15g Tube (1 Angebot) 
Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 15g Tube
Äronix
Q9877078
€ 4,26*
pro Stück
 
 Stück
Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 500g Dose (1 Angebot) 
Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 500g Dose - verhindert Schäden durch Oxydation bzw. Sulfatbildung und Säurefraß an Batteriepole, an Klemmen,Verschraubungen usw. - neutralisiert verspritzte S...
Äronix
Q9880392
€ 29,4058*
pro Stück
 
 Stück
Mehrzweck-Schmierfett hell Fuchs-Reiner® (1 Angebot) 
Kurzbeschreibung Wasserbeständig mit sehr guten Tieftemperatureigenschaften (-25° C) Vorteile • Hervorragende Schmiereigenschaften in allen Wälz- und Gleitlagern • Verschleißmindernd, abtropfsicher...
IWETEC
940216
€ 8,02*
pro Stück
 
 Stück
12x Marston-Domsel MD-Fett-Spray-Weiss 400ml Dose (1 Angebot) 
Marston-Domsel MD-Fettspray Weiss MD-Fettspray Weiss ist ein wasserverdrängendes Mehrzweckfett mit weißen lithiumversteiften Schmierstoffen. ?Produkteigenschaften ?Außerordentlich haftfähig, kein A...
Marston-Domsel
MSP.WF.Y400
€ 96,04*
pro 4.800 Milliliter
 
 Paket
42064570051 CARAMBA Batteriepolfett, 5 g Tube (1 Angebot) 
Schützt Batteriepole und Batterieklemmen vor Oxidation • Verbessert den Stromfluss und verhindert Spannungsverluste • Verhindert Funktionsstörungen • Schützt vor Korrosion und Oxidation Technische ...
Caramba Chemie
64570051
€ 10,84*
pro Stück
 
 Stück
Allzweckfett 80g Flasche E-COLL (7 Angebote) 
Allzweckfett • Haftet zuverlässig ohne zu tropfen • Schützt Metalle vor Korrosion • Harz- und säurefrei • Silkonfrei • Schmiert dauerhaft Gewinde, Scharniere, Lager und Gelenke usw. • Temperaturbes...
E-Coll
4317784243490
€ 2,74*
pro Stück
 
 Stück
STALOC Batteriepolschutz Spray 300ml (1 Angebot) 
STALOC Batteriepolschutz Spray 300ml Wasserbeständiges Langzeitprodukt zum Schutz von Batteriepolen und Anschlussklemmen. Verhindert Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer der Batterie. Anw...
STALOC
BATTERIE.300
€ 12,56*
pro Stück
 
 Stück
HD VASELINE PRO Batteriepolfett (2 Angebote) 
HD VASELINE PRO Batteriepolfett
CRC
32713
€ 9,48*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Batteriepolfett
^

Batteriepolfett für einen sicheren Stromfluss

In modernen Fahrzeugen sind die Autobatterien oft gekapselt eingebaut, die Batterie ist den Umwelteinflüssen nicht mehr ausgeliefert. Zudem sorgen vollständig gedichtete und wartungsfreie Batterien dafür, dass keine Säuredämpfe mehr austreten können.
In älteren Fahrzeugen findet man jedoch völlig ungeschützte Batterien. Deren Pole und Kontaktklemmen sind der Feuchtigkeit und austretenden Dämpfen und somit der Oxidation und Korrosion ausgesetzt. Dieser Einflüsse können bei fortwährender Einwirkung zu einer Unterbrechung des Stromflusses oder Übergangswiderständen. In extremen Fällen kann beim Anlassen eine starke Hitze-Entwicklung auftreten, die die Batterie beschädigen oder gar zu einem Brand führen kann. Zum Schutz kommt daher Batteriepolfett zum Einsatz.

Wirkungsweise von Batteriepolfett

Die Batteriepole und Klemmen können durch das Aufbringen von Polfett geschützt werden. Polfett gehört zur Autochemie, ist nicht leitend und relativ säurefest. Polfett ist in der Regel basierend auf Fett, was mit Lithiumanteilen, Lösemitteln und sonstigen Additiven versetzt wird, um die Korrosions- und Oxidations- hemmende Wirkung zu erzielen. Die Hersteller geben weiterhin auch immer die Temperatur an, bis zu der das Fett tropffest ist, sich also nicht verflüssigt. In der Regel liegt dieser Temperaturbereich bei über 100 Grad Celsius, was aufgrund der Eigenerhitzung der Batterie und den Temperaturen im Motorraum Sinn macht.

Aufbringung von Polfett

Polfett ist entweder als Spray oder Dosen erhältlich. Es wird folglich entweder aufgesprüht oder mit einem Pinsel auf die Batteriepole aufgebracht. Vor dem Aufbringen, sollten die Kontaktflächen gereinigt werden. Bei Batteriepolen empfiehlt es sich, die metallischen Anschlüsse mit einer Drahtbürste zu reinigen, um diese blank zu machen. Weiterhin sollten die zu beschichtenden Stellen penibel trocken sein, um eine gute Verbindung mit der Oberfläche zu gewährleisten und den Einschluss von Flüssigkeit zu verhindern.

Es empfiehlt sich, die Schraubverbindung zwischen den Polen und den Batterieklemmen erst zu schließen und dann das Polfett aufzubringen. Aufgrund der nichtleitenden Eigenschaft, könnte eingeklemmtes Polfett den Stromfluss sonst behindern.

Auch Starterbatterien, die wartungsfrei und gut gekapselt im Motorraum untergebracht sind, verfügen dennoch über metallischen Kontaktflächen. Um diese trotz der geschützten Lage vor Oxidation zu schützen, macht auch hier das Aufbringen von Polfett Sinn.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.