| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-63330 Herst.-Nr.: 4317784006484 EAN/GTIN: 4317784006484 |
| | |
|
| | |
| Schmiergrafit • Ermöglicht leichte Demontage bestrichener Gewindeteile und Flansche • Dichtet gut ab und verhindert das Festbrennen von Dichtungen und Packungen • Jahrelang lagerfähig • Silikonfrei • Schmier- und Dichtungsmittel für Flächen und Flansche • Zum Einfetten von Schraubengewinden, zum Schmieren von Schleifbändern, als Bohr- und Schleifzusatz, als Zahnradglätte und Seilschmiere (Draht- und Hanfseile) • Zum Schmieren von Walzenlagern, als Dichtungsfett, zum Schmieren von Getrieben, Zahnstangen, Ketten etc. bei Baumaschinen, Seilbahnen, Aufzügen aller Art, Wehren,Maschinenteilen in der Hochseeschifffahrt • Gleitfilm auf der Oberfläche gut verankert (Korrosionsschutz, verschleiß- und geräuschmindernd) • Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis 150 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Farbe: | schwarz | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Ausführung: | 750-ml-Dose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,01* | € 24,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,08* | € 24,83* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,19* | € 24,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,69* | € 25,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,00* | € 26,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,02292* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|