| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-63539 Herst.-Nr.: 4317784179591 EAN/GTIN: 4317784179591 |
| | |
|
| | |
| Keramikpastenspray • Optimal haftfester, temperatur-unempfindlicher Spezialschmierstoff auf Keramikbasis • Gewährleistet Langzeitwirkung, abgefüllt mit umweltfreundlichem Treibmittel • Langzeit-korrosionsschützend • Dichtend und dämpfend • Metall- und silikonfrei • Verhindert durch vorbeugenden Einsatz Verschleiß und Minderung der Bremsfunktion, Quietsch- und Knarrgeräusche im Bremsenbereich • Korrosion bei Schrauben und Passungen • Ebenfalls anwendbar zur Kettenschmierung • O-Ring geeignet • Bei Bremsen und Erneuerung der Bremsbeläge • Bei Zündkerzenwechsel und als Radmuttern-Spray • Bei Verschraubungen an Abgas- und Katalysatorenanlagen • Zum Korrosionsschutz bei Motor, Getriebe, Achsen und Abgassystem-Reparaturen • Temperaturbeständigkei: –40 °C bis +1400 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Ausführung: | Hochtemperatur-Fett / Hochleistungs-Fett | Inhalt: | 400 ml ml/Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keramikpastenspray 400ml E-COLL, ceramic spray, keramikspray |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,50* | € 6,98* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,44* | € 7,15* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,70* | € 7,21* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,62* | € 7,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,96* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0136* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|