| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-64519 Herst.-Nr.: 4317784243490 EAN/GTIN: 4317784243490 |
| | |
|
| | |
| Allzweckfett • Haftet zuverlässig ohne zu tropfen • Schützt Metalle vor Korrosion • Harz- und säurefrei • Silkonfrei • Schmiert dauerhaft Gewinde, Scharniere, Lager und Gelenke usw. • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C, kurzfristig bis +130 °C • Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2 • Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2-K-30 Weitere Informationen: | | Silikonfrei: | Ja | Farbe: | braun | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 80 g ml/Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrzweckfett, EU Allzweckfett 80g Flasche E-COLL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,84* | € 2,62* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,91* | € 2,72* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,15* | € 3,07* | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 2,22* | € 3,16* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,93* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 1,93* pro Flasche) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|