| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-65024 Herst.-Nr.: 4317784243520 EAN/GTIN: 4317784243520 |
| | |
|
| | |
| Ketten-Spezialöl • Löst Schmutz und alte Schmierfilme • Schützt Ketten vor Korrosion und erhöht die Lebensdauer • Gutes Kriechvermögen • Wasserabweisend • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 ml | Hersteller: | E-COLL | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 100-ml-Flasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,00* | € 2,75* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,22* | € 3,06* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,24* | € 3,06* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,32* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,45* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 2,22* pro Flasche) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|