Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enviro Klebeband maxtape Krepp 25mmx50m chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Enviro Klebeband maxtape Krepp 25mmx50m chamois
Enviro Klebeband maxtape Krepp 25mmx50m chamois
Artikel-Nr.:
     5417S-65046
Hersteller:
     GWK
Herst.-Nr.:
     7000-00-0016
EAN/GTIN:
     4026359009965
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband Maxtape Envo Tape 4700 • Flach gekreppt • Naturkautschuk Kleber • Zum Abkleben, Verschließen, Bündeln, Markieren und Fixieren • Kurzfristig Hitzebeständig bis 80°C
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
50
Material:
Zellulose
Hersteller:
GWK
Grundpreis:
Ja
Abmessung L x B:
50 m x 25 mm
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Dicke:
0,13 mm
Bandstärke:
0,13 mm
Bandbreite:
25 mm
Breite:
25 mm
Bandlänge:
50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0592* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.