Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enviro Klebeband maxtape Krepp 30mmx50m chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enviro Klebeband maxtape Krepp 30mmx50m chamois
Enviro Klebeband maxtape Krepp 30mmx50m chamois
Artikel-Nr.:
     5417S-65047
Hersteller:
     maxtape
Herst.-Nr.:
     5060288740291
EAN/GTIN:
     5060288740291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband Maxtape Envo Tape 4700 • Flach gekreppt • Naturkautschuk Kleber • Zum Abkleben, Verschließen, Bündeln, Markieren und Fixieren • Kurzfristig Hitzebeständig bis 80°C
Weitere Informationen:
Material:
Zellulose
Abmessung L x B:
50 m x 30 mm
Hersteller:
maxtape
Rollenlänge:
50
Breite:
30
Grundpreis:
Ja
Farbe:
braun
Dicke:
0,13 mm
Bandstärke:
0,13 mm
Bandbreite:
30 mm
Bandlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband 30 mm, abdeckband, Enviro, Klebeband, maxtape, Krepp, 30mmx50m, chamois
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1510
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 1,85*
2 Tage
1220
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,08*
5 Tage
1540
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,26*
10
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,97*
€ 2,61*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0446* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.