Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enviro Klebeband maxtape Krepp 50mmx50m chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Enviro Klebeband maxtape Krepp 50mmx50m chamois
Enviro Klebeband maxtape Krepp 50mmx50m chamois
Artikel-Nr.:
     5417S-65049
Hersteller:
     maxtape
Herst.-Nr.:
     5060288740314
EAN/GTIN:
     5060288740314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Kreppband Maxtape Envo Tape 4700 • Flach gekreppt • Naturkautschuk Kleber • Zum Abkleben, Verschließen, Bündeln, Markieren und Fixieren • Kurzfristig Hitzebeständig bis 80°C
Weitere Informationen:
Material:
Zellulose
Abmessung L x B:
50 m x 48 mm
Hersteller:
maxtape
Rollenlänge:
50
Breite:
50
Grundpreis:
Ja
Farbe:
braun
Dicke:
0,13 mm
Bandstärke:
0,13 mm
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
50 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2244
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,80*
3 Tage
2244
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 2,82*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 2,89*
5 Tage
2270
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,96*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 4,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,20*
€ 5,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0486* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.