Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Compact Gel 300g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Pattex Compact Gel 300g
Pattex Compact Gel 300g
Pattex Compact Gel 300g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-65146
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000094122
EAN/GTIN:
     4015000094122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Kunststoffkleber
Pattex Kraftkleber Compact Gel • Frei von Cyclohexan • Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber • Tropft nicht, zieht keine Fäden • Für Kleben an senkrechten Flächen geeignet • Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polystyrol (PS), Weich-PVC und Kunstleder • Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen • Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. • Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm-, und Akustikplatten geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen auf tragfähigen, trockenen Untergrund • Verbrauch: 250 bis 350 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag • Lagerung: bei Raumtemperatur lagern, Temperaturen unter +5 °C und über +50 °C vermeiden • Temperaturbeständigkeit: +110 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Kolophonium Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
300 g PT 12 K

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: PVC Kleber, Plexiglaskleber, kontaktkleber pattex dose, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, Pattex Kraftkleber Gel Compact 300g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Dose
€ 6,99*
ab € 8,29*
€ 11,35*
15 Tage
nicht lagernd
24
pro Dose
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 13,49*
Lager 5417
12
pro Dose
€ 4,90*
ab € 10,82*
€ 13,85*
2 Tage
12
12
pro Dose
€ 4,90*
ab € 11,11*
€ 13,89*
2 Tage
12
12
pro Dose
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 14,94*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Dose
ab 600 Dosen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Dose
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 166,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.