Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudal Fugendichtband Soudaband Acryl 300 20 mm 4 mm - Rollenlänge: 8 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Soudal Fugendichtband Soudaband Acryl 300 20 mm 4 mm - Rollenlänge: 8 m
Soudal Fugendichtband Soudaband Acryl 300 20 mm 4 mm - Rollenlänge: 8 m
Artikel-Nr.:
     5417S-79394
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     126617
EAN/GTIN:
     5411183039063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Soudalband 300 - 20/4 Kompriband 20 mm Breite - Rollenlänge: 8 m

Produktbeschreibung

SOUDABAND ACRYL 300 ist ein hochwertiges vorkomprimiertes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersion- Imprägnierung. Sekundäre, dauerelastische Abdichtung von Bewegungsfugen in der Bau- und Metallindustrie z.B. zwischen Betonfertigteilen, Mauerwerk, Trapezblechen, Sandwichelementen gegen Wind, Staub und Spritzwasser.

Produkteigenschaften

  • Leicht und schnell verarbeitbar
  • Bietet eine schlagregendichte Fuge
  • Keine Fugenrandverschmutzung
  • Behält seine Flexibilität
  • Niedrige Wärmeleitfähigkeit
  • Frei von chlorierten Verbindungen, FCKW und Halogenen
  • Hervorragende Montageeigenschaften
  • Quillt auf das 5-fache auf

Anwendungen
  • Abdichtungen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk
  • Schlagregen- und winddichte Abdichtungen in Beton- und Stahlbau, Holzbau, Mauerwerk, Dachkonstruktionen und Fertigbaukonstruktionen
  • Für den Innen- und den Außenbereich

Weitere Informationen:
Hersteller:
Soudal
Grundpreis:
Ja
Rollenbreite:
20 mm
Farbe:
grau
für Fugenbreite:
4
Rollenlänge:
8
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband, Soudal, Soudaband, Acryl, 300, 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Meter (ab € 1,125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.