Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtner's Kalkstickstoff-Perlka 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gärtner's Kalkstickstoff-Perlka 5 kg
Gärtner's Kalkstickstoff-Perlka 5 kg
Gärtner's Kalkstickstoff-Perlka 5 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-82737
Hersteller:
     Gärtner's
Herst.-Nr.:
     4005861005337
EAN/GTIN:
     4005861005337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gärtner’s
Dünger
Kalkstickstoff
Düngemittel/Erden/Rasensamen
Gärtner's Kalkstickstoff EG-DÜNGEMITTEL 19 % N Gesamtstickstoff – 55 % Calciumoxid. Besitzt neben nachhaltigen, dem pflanzlichen Bedarf angepassten Stickstoffzufuhr eine vorbeugende Wirkung gegen Unkräuter und bodenbürtige Schaderreger wie Pilze und Schnecken. • Enthaltener Kalk sorgt für einen optimalen pH-Wert und aktiviert das Bodenleben und die Bodenfruchtbarkeit • Nachhaltig wirkender Stickstoff wird entsprechend dem natürlichen Bedarf der Pflanzen im Verlauf des Wachstums zur Verfügung gestellt • Optimale Versorgung der Pflanzen mit Stickstoff • Schnelle Verrottung und Vorbeugung gegen Pflanzenkrankheiten bei der Kompostierung und Vermeidung von unangenehmen Gerüchen • Unterdrückt keimende Unkräuter • Extrafein geperlt und staubfrei • Gleichmäßige Verteilung durch gute Streubarkeit von Hand Anwendung: März bis Oktober Aufwandmenge: ca. 90 g/m² Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Reichweite::
100 m²
Inhalt:
5 kg
Reichweite:
100 m²
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 12,23*
1 Tag
16
1
€ 6,90*
ab € 9,64*
€ 13,60*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 13,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,04*
€ 15,50*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 2,194* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.