Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Schlemper Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 122-157mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL Schlemper Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 122-157mm
IDEAL Schlemper Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 122-157mm
IDEAL Schlemper Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 122-157mm
Artikel-Nr.:
     5417S-82816
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4032104004543
EAN/GTIN:
     4032104004543
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
IDEAL MAXI-Bandstahlklemmen • Entsprechen der Bauart einer Schneckengewindeschlauchschelle • Für Verbindungen, die höhere Anzugsdrehmomente erfordern • Material: Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schellenausführung:
Bandinnenseite geprägt
Schraubenkopfform:
geschlitzte Sechskantschraube
Korrosionsbeständigkeit:
Typ W1 im Salzsprühtest 144 Stunden
Materialqualität Schelle:
W1 Alle Bestandteile aus glanzverzinktem Stahl
Spannbereich Maximum:
157 mm
Spannbereich Minimum:
122 mm
Branche:
Großmotorenbau
Einsatzbereich:
Luftführung
Hersteller:
Ideal
Spannbereich:
122-157
Gewicht:
145,4
Bandstärke:
1
Abmessung:
122 - 157 / 20 mm
Größe:
W120M09
Bandbreite:
20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,7712*
€ 4,6554*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,8754*
€ 4,6654*
100
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 5,36*
3 Tage
66
1
€ 4,79*
ab € 3,7918*
€ 5,6618*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.