Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtner's Patentkali 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gärtner's Patentkali 5 kg
Gärtner's Patentkali 5 kg
Gärtner's Patentkali 5 kg
Artikel-Nr.:
     5417S-82942
Hersteller:
     Gärtner's
Herst.-Nr.:
     4005861005320
EAN/GTIN:
     4005861005320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patentkali
Dünger
Kalimagnesia
Düngemittel/Erden/Rasensamen
Gärtner's Patentkali Kalimagnesia EG-DÜNGEMITTEL 30 % Kaliumoxid + 10 % Magnesiumoxid. Dem Boden werden zwei wichtige Nährstoffe zugeführt. Für Obst und Gemüse. • Mit Kalium für die Stärkung des pflanzlichen Gewebes und die Verbesserung des Wasserhaushaltes der Pflanzen • Enthält Magnesium und Schwefel für das Blattgrün und den pflanzlichen Stoffwechsel • Steigert die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und Witterungseinflüsse • Für gesunde, vitaminreiche und lagerfähige Gartenprodukte • Durch den äußerst geringen Chloridgehalt besonders gut für empfindliche Kulturen wie Obst, Kartoffeln und Wein • Im zeitigen Frühjahr vor der Saat und im Herbst nach der Ernte anwenden, auch eine Kopfdüngung ist problemlos möglich Anwendung: Februar bis Mai und September bis Oktober Aufwandmenge: ca. 40–120 g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 kg
Reichweite:
60 m²
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gärtner’s
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
10
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,02*
1 Tag
33
1
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 10,05*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 7,58*
€ 10,81*
7 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 1,58* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.