| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-86331 Herst.-Nr.: 4317784341769 EAN/GTIN: 4317784341769 |
| | |
|
| | |
| Ganzjahres-Scheibenklar • Silikonfrei • Biologisch abbaubar • Mit Citrusduft • Schafft klare Sicht und Sicherheit im Sommer und Winter • Geeignet für Fächerdüsen • Geprüft nach ASTM • Gewährleister frostschutz: bis –30 °C • Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser: unverdünnt bis –30 °C, 1:1 bis –10 °C, 1:2 bis –5 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Inhalt: | 1 l | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 1-l-Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,62* | € 2,30* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,51* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,62* | € 2,68* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,63* | € 2,70* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 1,92* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00162* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|