| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-89853 Herst.-Nr.: 4317784348881 EAN/GTIN: 4317784348881 |
| | |
|
| | |
| Spezial-Druckluftöl • Synthetisches Bohrhammeröl • Hochwirksames Spezial-Druckluftöl für Druckluftwerkzeuge aller Systeme • Bindung von Kondenswasser • Ausgezeichneter Korrosionsschutz • Verschleißschutz und Druckaufnahmefähigkeit • Haftvermögen und Alterungsbeständigkeit • Leichte Förder- und Sprühfähigkeit • Sparsamer Verbrauch • Keine Bindung von Ablagerungen wegen Reinigungseffekt • Volle Schlagleistung • Anwendung mittels Vorschaltöler nach Betriebsanweisung oder direkt in den Luftschlauch geben • Harz- und silikonfrei • Speziell geeignet für Druckluft-Schlagwerkzeuge mit Schalldämm-Mantel • Vereisungsschutz für Zylinderschlösser • Vereisungsschutz: bis –50 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgelb | Ausführung: | Druckluftöl | Prod.Gruppe (ID): | Druckluftöl | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Inhalt: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EU Druckluftöl 1L E-COLL |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 4,95* | € 6,04* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,05* | € 6,17* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,25* | € 6,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,98* | € 7,01* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,62* | € 10,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,62* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|