Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Nitro-Verdünnung 12L Kanister


Menge:  Dose  
Produktinformationen
E-COLL Nitro-Verdünnung 12L Kanister
E-COLL Nitro-Verdünnung 12L Kanister
E-COLL Nitro-Verdünnung 12L Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-89877
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349260
EAN/GTIN:
     4317784349260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nitroverdünner
Terpentinöl
Verdünnung
nitroverdünner e-coll
Nitro-Verdünnung • Verdünnungs- und Reinigungsmittel • Hohe Lösekraft • Fördert Verlaufseigenschaften des Lackes • Rückstandslos verdunstende Lösemittel • Silikonfrei • Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen • Verdünnung aller gängigen Nitro-, Kunstharz-, Chlorkautschuk-Lackfarben Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H315: Verursacht Hautreizungen;H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H302+H312+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
12-l-Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: nitroverdünner, nitroverdünner 12l, EU Nitro-Verdünnung 12L E-COLL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
4
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 33,66*
8 Tage
62
2
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 36,35*
5 Tage
80
2
€ 35,99*
ab € 30,95*
€ 41,13*
2
€ 4,80*
ab € 31,92*
€ 42,44*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 63,10*
€ 81,60*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 81,60*
€ 97,10
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 80,76*
€ 96,10
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 77,54*
€ 92,27
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 75,46*
€ 89,80
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 71,65*
€ 85,26
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 63,10*
€ 75,09
pro Dose
1 Dose enthält 12 Liter (ab € 5,25834* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.