| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-89891 Herst.-Nr.: 4317784349543 EAN/GTIN: 4317784349543 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sanitär-Silikon • 1-komponentige Fugendichtungsmasse • Schimmelpilzhemmend, Basis: Polysiloxan • Für den Sanitäreinsatz, fungizid ausgestattet • Sehr gut verarbeitbar • Schnelle Hautbildung • Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien • Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen • Essigvernetzend • Zur Fugenabdichtungen in feuchten Räumen • Für Anschlussfugen in Küchen • Zur Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen • Als Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien • Hautbildung: ca. 7 Minuten (bei +20 °C und 65 % R.F.) • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R.F.) • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C Gefahrenhinweise: EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Farbe nach Aushärtung: | grau | Farbton: | grau | Hersteller: | E-COLL | Grundpreis: | Ja | Farbe: | grau | Inhalt: | 310 ml | Ausführung: | Sanitärsilikon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 3,74* | € 5,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,85* | € 5,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,84* | € 5,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,38* | € 5,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|