Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Schraubensicherung 10g mittelf-niedrigviskosE-COLL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
E-COLL Schraubensicherung 10g mittelf-niedrigviskosE-COLL
E-COLL Schraubensicherung 10g mittelf-niedrigviskosE-COLL
E-COLL Schraubensicherung 10g mittelf-niedrigviskosE-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-89900
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349208
EAN/GTIN:
     4317784349208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Schraubensicherung, mittelfest-niedrigviskos • Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet • Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte • Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab • Viskosität 125 mPa.s (25 °C) • Max. Gewinde M12 • Spaltfüllvermögen 0,1 mm Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +150 °C
Handfestigkeit:
10 bis 20 min
Silikonfrei:
Ja
Inhalt:
10 ml
Ausführung:
10-ml-Flasche
Grundpreis:
Ja
Festigkeit:
Mittelfest

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, EU Schraubensicherung mf-mittelvis. 10ml E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
pro Flasche
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,64*
1 Tag
181
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,65*
4 Tage
199
10
pro Flasche
€ 4,30*
ab € 4,02*
€ 5,23*
4 Tage
106
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,68*
€ 5,26*
Lager 5417
1
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 6,09*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,09*
€ 7,25
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Flasche
ab 5000 Flaschen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Flasche
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.