Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Spezial-Vaseline 80ml Tube, weiß


Menge:  Tube  
Produktinformationen
E-COLL Spezial-Vaseline 80ml Tube, weiß
E-COLL Spezial-Vaseline 80ml Tube, weiß
E-COLL Spezial-Vaseline 80ml Tube, weiß
Artikel-Nr.:
     5417S-89918
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349000
EAN/GTIN:
     4317784349000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederpflege
Lederpflegelotion
Lederreiniger
Vaseline
Spezial-Vaseline • Säure-, gift-, alkali- und silikonfrei • Enthält Mineralöl, lang ziehende Vaseline • Als Trennmittel und Rostschutz • Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren, Lederpflegen • Tropfpunkt: ca. +55 °C • Erstarrungspunkt: ca. +50 °C • Schwefelfrei • Keine tierischen Inhaltsstoffe • Pharmazeutische Qualität des Rohstoffs (nicht Verarbeitung)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Inhalt:
80 ml ml/Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Technische Vaseline, Vaseline (Technik), vaseline, EU Spezial-Vaseline 80ml weiß E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
444
12
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 3,54*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,86*
€ 3,67*
1 Tag
444
24
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,99*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 5,20*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 5,20*
€ 6,19
pro Tube
ab 4 Tuben
€ 4,67*
€ 5,56
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 4,37*
€ 5,20
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 4,19*
€ 4,99
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 4,15*
€ 4,94
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,67*
€ 4,37
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,08*
€ 3,67
pro Tube
1 Tube enthält 80 Milliliter (ab € 0,0385* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.