Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL PTFE-Spray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL PTFE-Spray 400ml
E-COLL PTFE-Spray 400ml
E-COLL PTFE-Spray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-89920
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349185
EAN/GTIN:
     4317784349185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
ptfe-spray e-coll
PTFE-Spray • Festtrocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel • Hochwirksames Trennmittel bei der Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung • Fett- und Silikonfrei • Zur Schmierung von Sägeblättern, Gewinden, Schubläden, Instrumenten, Rutschen und Fördergeräten • Temperaturbeständigkeit: –80 °C bis +260 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Ausführung:
400-ml-Spraydose
Inhalt:
400 ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: antihaftspray, EU PTFE-Spray 400ml E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3144
12
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 3,71*
3 Tage
2669
12
€ 4,79*
ab € 3,03*
€ 3,88*
8 Tage
3132
12
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 3,96*
1 Tag
4032
1
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,21*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00983* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.