Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 10x15 mm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 10x15 mm, 10 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 10x15 mm, 10 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 10x15 mm, 10 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 10x15 mm, 10 m
Artikel-Nr.:
     5417S-99467
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42112
EAN/GTIN:
     9004853421129
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
- Flexibel und abriebfest, sehr leicht (ca. 1/3 des Gewicht von PVC)- Einsatztemperatur -15 bis +60°C- Öl, fett- und ozonbeständig

PU-Druckluftschläuche

Gewebeverstärkte PU-Schläuche zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität, Knickfestigkeit, hohe Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit, geringes Gewicht und lange Lebensdauer aus. Weiters sind diese UV-beständig und wetterresistent sowie silikonfrei. (Temperaturbereich min -20 °C - max. +70 °C)

  • Ø 10x15 mm, 10 m, PU
Weitere Informationen:
Schlauch-Ø außen:
15 mm
Hersteller:
ELMAG
Rollenlänge:
10 m
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
Schlauch-Ø innen:
10 mm
Grundpreis:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,27*
€ 55,78*
4 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,86*
€ 56,25*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,15*
€ 64,36*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 47,54*
€ 68,19*
5 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 74,21*
€ 92,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,62*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.