Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 8x12 mm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 8x12 mm, 10 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 8x12 mm, 10 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 8x12 mm, 10 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 8x12 mm, 10 m
Artikel-Nr.:
     5417S-99468
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42110
EAN/GTIN:
     9004853421105
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
- Flexibel und abriebfest, sehr leicht (ca. 1/3 des Gewicht von PVC)- Einsatztemperatur -15 bis +60°C- Öl, fett- und ozonbeständig

PU-Druckluftschläuche

Gewebeverstärkte PU-Schläuche zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität, Knickfestigkeit, hohe Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit, geringes Gewicht und lange Lebensdauer aus. Weiters sind diese UV-beständig und wetterresistent sowie silikonfrei. (Temperaturbereich min -20 °C - max. +70 °C)

  • Ø 8x12 mm, 10 m, PU
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
Schlauch-Ø innen:
8 mm
Schlauch-Ø außen:
10 mm
Hersteller:
ELMAG
Rollenlänge:
10 m
Grundpreis:
Nein
lichte Weite:
8 mm
Wandstärke:
2 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,49*
€ 47,18*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,11*
€ 47,55*
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 36,32*
€ 50,51*
6 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 55,83*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 60,23*
€ 75,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,40*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.