Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G1/8 (Ausg.) - Schl.4 (Eing.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G1/8 (Ausg.) - Schl.4 (Eing.)
Riegler Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G1/8 (Ausg.) - Schl.4 (Eing.)
Riegler Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G1/8 (Ausg.) - Schl.4 (Eing.)
Riegler Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G1/8 (Ausg.) - Schl.4 (Eing.)
Riegler Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G1/8 (Ausg.) - Schl.4 (Eing.)
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000034
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     432.018-4
EAN/GTIN:
     4047322389860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
riegler schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil »lineonline«, geführte Entlüftung, Schlauch - Gewinde, G 1/8, für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck 1-10 bar

Die Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Schalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gewinde:
G 1/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Grundkörper:
Technopolymer
Durchfluss bei 6,3 bar:
50 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
100 Nl/min
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
für Schlauch-Ø:
4 mm
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck min.:
1 bar
Weitere Suchbegriffe: Schnellentlüftungsventil »lineonline«, geführte En
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 7,56*
€ 10,47*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 11,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,33*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,90*
€ 11,39*
2 Tage
5
1
€ 6,80*
ab € 8,79*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.