Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G3/8 (Ausg.) - Schl.8 (Eing.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G3/8 (Ausg.) - Schl.8 (Eing.)
Riegler Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G3/8 (Ausg.) - Schl.8 (Eing.)
Riegler Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G3/8 (Ausg.) - Schl.8 (Eing.)
Riegler Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G3/8 (Ausg.) - Schl.8 (Eing.)
Riegler Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G3/8 (Ausg.) - Schl.8 (Eing.)
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000039
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     432.038-8
EAN/GTIN:
     4047322240079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
riegler schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil »lineonline«, geführte Entlüftung, Schlauch - Gewinde, G 3/8, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck 1-10 bar

Die Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Schalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gewinde:
G 3/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Grundkörper:
Technopolymer
Durchfluss bei 6,3 bar:
400 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
1000 Nl/min
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
für Schlauch-Ø:
8 mm
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck min.:
1 bar
Weitere Suchbegriffe: Schnellentlüftungsventil »lineonline«, geführte En
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 12,21*
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,54*
€ 13,08*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 13,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,71*
€ 13,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 10,38*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Metal Work
4888-8
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.