Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Gew.anschluss G 1/8,G1/8IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Gew.anschluss G 1/8,G1/8IG
Riegler 2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Gew.anschluss G 1/8,G1/8IG
Riegler 2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Gew.anschluss G 1/8,G1/8IG
Riegler 2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Gew.anschluss G 1/8,G1/8IG
Riegler 2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Gew.anschluss G 1/8,G1/8IG
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000273
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     360.018-1/8
EAN/GTIN:
     4047322181204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Gewindeanschluss Schlauch G 1/8 IG, G 1/8, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.

Handbetätigtes Kipphebelventil in 2/2-Ausführung.

Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.

Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kipphebel:
Messing vernickelt
Unverlierbare Dichtungen:
Polyamid glasfaserverstärkt
Schwenkarm:
Messing vernickelt
Hohlschraube:
Messing vernickelt
Innenteile:
Messing blank
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
Dichtmaterial:
NBR
für Schlauch:
G 1/8 IG mm
SW:
14 mm
Betriebsdruck max.:
8 bar
Schalttafelgewinde:
M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)
Gewinde:
G 1/8
Ausführung:
2/2-Wege
Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, fußventil riegler, fußventil, 2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Schnellversc
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,90*
ab € 15,73*
€ 20,51*
2 Tage
10
€ 8,50*
ab € 15,90*
€ 20,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 21,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 22,48*
3 Tage
10
€ 6,80*
ab € 18,53*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
252 M/S
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.