Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Gew.anschluss G 1/8,G1/8IG</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602008025
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     360.018-1/8
EAN/GTIN:
     4047322181204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil

2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Gewindeanschluss Schlauch G 1/8 IG, G 1/8, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.

Handbetätigte Kipphebelventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung.

Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.

Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
2/2-Wege
Gewinde:
G 1/8
b:
55 mm
Anschluss:
G 1/8 IG
SW:
14 mm
Dichtmaterial:
NBR
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
C:
16 mm
Innenteile:
Messing blank
Betriebsdruck max.:
8 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 15,73*
€ 20,51*
3 Tage
10
€ 8,50*
ab € 15,90*
€ 20,80*
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 21,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 22,48*
Lager 8685
10
€ 6,80*
ab € 18,53*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
252 M/S
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.