Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schnellentlüftungsventil, G 1/8, SW1 14, SW2 14, SW3 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schnellentlüftungsventil, G 1/8, SW1 14, SW2 14, SW3 14
Riegler Schnellentlüftungsventil, G 1/8, SW1 14, SW2 14, SW3 14
Riegler Schnellentlüftungsventil, G 1/8, SW1 14, SW2 14, SW3 14
Riegler Schnellentlüftungsventil, G 1/8, SW1 14, SW2 14, SW3 14
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000315
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     500.18
EAN/GTIN:
     4047322094986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
riegler schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil, G 1/8, SW1 14, SW2 14, SW3 14, Betriebsdruck max. 12 bar, Betriebstemp. -20°C bis 80 °C, Messing vern.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Membrane:
Polyurethan
SW 3:
14 mm
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SW 2:
14 mm
SW 1:
14 mm
Betriebsdruck max.:
12 bar
Weitere Suchbegriffe: Schnellentlüftungsventil, G 1/8, SW1 14, SW2 14, S
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
237
20
€ 4,90*
ab € 5,21*
€ 6,44*
2 Tage
237
1
€ 8,50*
ab € 5,29*
€ 7,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 7,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 7,97*
2 Tage
237
1
€ 6,80*
ab € 6,11*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
501.18
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.