Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm
Riegler Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm
Riegler Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm
Riegler Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm
Riegler Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002838
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     178.008
EAN/GTIN:
     4047322367950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der »Blauen Serie« empfohlen. Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
38 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Stecknippel:
8 mm
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Stecknippel, »Blaue, Serie«,, 8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
778
100
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 0,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,95*
2 Tage
778
1
€ 6,80*
ab € 0,59*
€ 0,95*
4 Tage
778
1
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,42*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.