Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« Abluftdros.G1/4 a. 10bar Ø 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« Abluftdros.G1/4 a. 10bar Ø 8
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« Abluftdros.G1/4 a. 10bar Ø 8
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« Abluftdros.G1/4 a. 10bar Ø 8
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« Abluftdros.G1/4 a. 10bar Ø 8
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« Abluftdros.G1/4 a. 10bar Ø 8
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002925
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     285.014-8
EAN/GTIN:
     4047322387439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., G 1/4 a., f. Schl.-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
29 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Gewinde:
G 1/4
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
L2 min.:
38,3
SW:
14
für Schlauch-Außen-Ø:
8
Weitere Suchbegriffe: Riegler, »Blaue, Serie«, Abluftdros.G1/4, a.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
116
20
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 4,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,61*
3 Tage
116
1
€ 6,80*
ab € 3,13*
€ 4,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,29*
5 Tage
118
1
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,42*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,79*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,85*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,63*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.