Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«Abluftdros.G1/4 a. 10bar Ø 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«Abluftdros.G1/4 a. 10bar Ø 10
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«Abluftdros.G1/4 a. 10bar Ø 10
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«Abluftdros.G1/4 a. 10bar Ø 10
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«Abluftdros.G1/4 a. 10bar Ø 10
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«Abluftdros.G1/4 a. 10bar Ø 10
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002926
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     285.014-10
EAN/GTIN:
     4047322387446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., G 1/4 a., f. Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
31 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Gewinde:
G 1/4
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
L2 min.:
38,3
SW:
14
für Schlauch-Außen-Ø:
10
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, Riegler, »Blaue, Serie«Abluftdros.G1/4, a., 10bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
129
20
€ 4,90*
ab € 4,51*
€ 5,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,78*
2 Tage
129
1
€ 6,80*
ab € 4,02*
€ 5,81*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,78*
5 Tage
129
1
€ 4,30*
ab € 5,97*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,06*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.