Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., R3/8 a. Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., R3/8 a. Ø 10mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., R3/8 a. Ø 10mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., R3/8 a. Ø 10mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., R3/8 a. Ø 10mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., R3/8 a. Ø 10mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002944
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     186.038-10
EAN/GTIN:
     4047322201384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., R 3/8 a., f. Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
l 1:
32.5 mm
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
32.5 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Schlüsselweite:
19
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gewinde:
R 3/8
l 2 min.:
48.7 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
L2 max.:
55
SW:
19
L2 min.:
48,7
für Schlauch-Außen-Ø:
10
Weitere Suchbegriffe: Riegler, »Blaue, Serie«,, Abluftdros.,, R3/8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,93*
€ 5,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,08*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 3,43*
€ 5,10*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,04*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,76*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,79*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,74*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.