Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/4 a., R 1/8 a., beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/4 a., R 1/8 a., beschichtet
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/4 a., R 1/8 a., beschichtet
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/4 a., R 1/8 a., beschichtet
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/4 a., R 1/8 a., beschichtet
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/4 a., R 1/8 a., beschichtet
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002956
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     191.1418
EAN/GTIN:
     4047322202206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/4 a., R 1/8 a., mit Gewindebeschichtung, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Gewinde 2:
R 1/8
Gewinde 1:
R 1/4
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
L2:
42.6 mm
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
67.5 mm
SW:
14/12 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,83*
€ 6,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,37*
2 Tage
165
1
€ 6,80*
ab € 4,29*
€ 6,40*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 8,53*
5 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 6,39*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.