Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, R 3/8 a., R 1/4 a., beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, R 3/8 a., R 1/4 a., beschichtet
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, R 3/8 a., R 1/4 a., beschichtet
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, R 3/8 a., R 1/4 a., beschichtet
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, R 3/8 a., R 1/4 a., beschichtet
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, R 3/8 a., R 1/4 a., beschichtet
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002958
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     191.3814
EAN/GTIN:
     4047322202237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrventil »Blaue Serie«, R 3/8 a., R 1/4 a., mit Gewindebeschichtung, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Gewinde 2:
R 1/4
Gewinde 1:
R 3/8
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
L2:
47 mm
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
82 mm
SW:
17/14 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 7,07*
€ 10,09*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,96*
€ 10,24*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,08*
€ 13,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,47*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.